VLB 100 3D IHV ajtópánt
Ajtópánt, VLB 100 3-D IHV
Cikksz. 0687380106
EAN 4048539683352
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kényelmes használat és a csuklópántok precíz beállítása
- A zsanérokat a blokkba/vaktokba/fából készült körbefutó keretbe/acélkeretbe és az ajtóba vágják, és nem láthatók, ha az ajtó zárva van
- Az ajtólap eltávolítása nélkül három irányban állítható
- Nem igényel kalibrálást
A csuklópántok felszereléséhez marósablonok, átm. 24 mm-es marószerszám (nincs a termékpalettán) és átm. 30 mm-es ütközőgyűrű (nincs a termékpalettán) szükséges.
Ha a csuklópántokat körbefutó fatokokba szeretné beépíteni, akkor különálló rögzítőlemezek szükségesek.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Tűzvédelmi és hangszigetelt ajtókhoz használható
Síkban záródó ajtókhoz használható, fablokkon, körbefutó fakereteken, illetve acél- és alumíniumkereteken.
![]() | |
Felhasználható | Falcolatlan faajtók |
Ház anyaga | ALU/ACÉL |
Szín | Ezüst F1 |
Bevonat | Lakkozott |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Oldalállítás | +/- 3 mm |
Magasságállítás | +/- 3 mm |
Szorítónyomás-állítás | + 2mm/- 1mm |
Beépített csuklópánt-oldali védőelem | Nem |
Teherbírás 2 csukló esetén | 120 kg |
Nyitási szög | 180 fok |
Szabványok | EN 1935 |
Csukló osztály | 13 |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Igen |
Építési termék | Igen |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
| Osztályozókulcs a következő szabványnak megfelelően: DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209 | |||||||
| 4 | 7 | 6 | 1 EI30 (minimum) | 1 | 3 | 1 | 13 |
| Marási arányok | ||
| Trimmelés, keret (X) | Trimmelés, penge (Y) | Távolság (Z) |
| 4 mm | 4 mm | -1 mm |
| 5 mm | 4 mm | -2 mm |
| 6 mm | 4 mm | -3 mm |
| 7 mm | 4 mm | -4 mm |
| 5 mm | 5 mm | -1 mm |
| 6 mm | 5 mm | -2 mm |