Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VKP® PLUS tömítőszalag

Tömítőszalag, VKP PLUS
TÖMÍTŐSZALAG VKP PLUS 25/10 6,5M

Cikksz. 0875012510

EAN 4024835895798

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VKP® PLUS tömítőszalag

Cikksz. 0875012510

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 12 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű, vízálló, előtömörített BG1 tömítőszalag a biztonságos és tartós tömítéshez 600 Pa feletti nyomásig

Bevizsgált tömítő tulajdonságok, 600 Pa felett, BG1 és BGR a DIN 18542:2020-04 szerint


Ellenőrzötten és hitelesítetten ellenáll a csapóesővel szemben, mivel megfelel az előírt vizsgálati paramétereknek.



A Würth tömítőrendszerhez tartozó termék


A Würth tömítőrendszer egyes termékösszetevői az anyagok kompatibilitását tekintve illeszkednek egymáshoz.



Kitűnő ökológiai kompatibilitás


Ökológiai biztonság szempontjából a GEV vizsgálati eljárás szerint tesztelve (class EC 1 PLUS).



Oldószermentes és EMICODE EC1 plus besorolású


Biztonságos az emberek és a környezet számára



Áthidalja a nagy illesztési különbségeket, amelyek így ellenállóvá válnak a csapóesővel szemben


A szalag nagy tűréshatára miatt az összetevők mozgása kompenzálható, és a szokásos építési tűréshatárok hatékonyabban áthidalhatók. Ez csökkenti a felhasználandó szalagméretek számát.



Víztaszító, ugyanakkor vízgőzáteresztő


Megfelelően összenyomott állapotban a szalag csapóesővel szemben tömít; azonban a páraáteresztő képességének köszönhetően kiváló nedvesség-kompenzálást biztosít.

Teljesítés igazolása

Fugatömítő rendszerek az ift tanúsító program QM360: 2014, Reg. sz. 188 7050098 szerint



EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Megjegyzés

A helyreállási idők nem részei semmilyen konkrét előírásnak, és csak tapasztalati értékeken alapulnak. A visszaállási idők a tárolási időtől és a tárolási és feldolgozási hőmérséklettől függenek. Minél hosszabb a tárolási idő és minél kisebb a feldolgozási hőmérséklet, annál hosszabbak a helyreállási idők.



Amennyiben a fugatömítő szalag szabadon ki van téve az időjárás hatásainak, a környezeti hatások elszíneződést és patinaképződést okozhatnak a szalag felületén. Ez nem minősül műszaki hibának, és nem gyengíti a szalag műszaki tulajdonságait, feltéve, hogy a szalag alkalmazására a várható maximális fugaszélességen belül kerül sor.



Az UV-sugárzással és az időjárási hatásokkal szembeni ellenállás csak akkor biztosítható, ha a felszerelést úgy hajtják végre, hogy csapóesővel szemben ellenálljon.

Alkalmazási terület

Fugatömítő rendszerek az ift tanúsító program QM360: 2014, Reg. sz. 188 7050098 szerint



EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Működés:


Az előtömörített, egyoldalas öntapadós VKP Plus tömítőszalag megbízhatóan és tartósan tömíti a csatlakozásokat. A nyomás megszüntetése után a tömítőszalagban rugalmasság alakul ki, amely szilárdan nekifeszül az illesztési felületeknek, és az illesztések egyenetlen területeit is kiegyenlíti. A szerelési időtartamtól függően a nem-tapadó oldalon kialakul egy enyhe kötődés a szomszédos építőanyaghoz.



Az építőiparban:


Dilatációs hézagok, előregyártott elemek közötti tömítések, ablak- és ajtóillesztések, válaszfalak.



Általános ipar felhasználás:


Konténer gyártás, klímaberendezések, gépek és berendezések gyártása stb.

Útmutató
  • Tisztítsa le az olajat, zsírt és lazán tapadó anyagokat az illesztésről/felületről

  • Távolítsa el a takarópapírt a tömítőszalagról

  • Helyezze a tömítőszalagot a felületre, vagy közvetlenül a tekercsről fektesse az illesztésbe, és enyhén nyomja rá

  • Vágjon le kb. 2 cm-t a szalag elejéről és a végéről

  • Helyezze el a szalagot úgy, hogy ne legyen átfedés; ne hajlítsa meg a szalagot a sarkon

  • Tegyen hozzá kb. 2 cm/m extra hosszt, amikor méretre vágja a szalagot

  • A tömítési funkció felgyülemlett víz esetén nem biztosított

  • Kérjük, vegye figyelembe a megadott illesztési szélességet. Csak ez esetben garantálható a csapóesővel és UV-sugárzással szembeni ellenállóság.

Szín

Fekete

Kémiai bázis

Nyitott cellás, finom poliuretán hab

Szélesség

25 mm

Min./max. hézagszélesség záporesővel szembeni ellenállósághoz

10-15 mm

Tekercshossz

6,5 m

Min. záporesővel szembeni ellenállóság (nyomás)/feltételek

600 Pa / A DIN 18542-BG1 előírásaival összhangban

Építőanyag-osztály/feltételek

B1 – Nehezen gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban

Max. vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ

100

UV állóság

Igen, csapóesővel szemben ellenálló beépítés esetén

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 90 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

5°C és 25°C között

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Az illesztésben létrejövő táguláshoz szükséges idő*
0 °C Max. 10 nap
10 °C 48 óra
20 °C 3 óra
30 °C 10 perc

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk