VKP® PLUS tömítőszalag
Tömítőszalag, VKP PLUS
TÖMÍTŐSZALAG VKP PLUS 20/4 8M
Cikksz. 087501204
EAN 4024835893572
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Bevizsgált tömítő tulajdonságok, 600 Pa felett, BG1 és BGR a DIN 18542:2020-04 szerint
Ellenőrzötten és hitelesítetten ellenáll a csapóesővel szemben, mivel megfelel az előírt vizsgálati paramétereknek.
A Würth tömítőrendszerhez tartozó termék
A Würth tömítőrendszer egyes termékösszetevői az anyagok kompatibilitását tekintve illeszkednek egymáshoz.
Kitűnő ökológiai kompatibilitás
Ökológiai biztonság szempontjából a GEV vizsgálati eljárás szerint tesztelve (class EC 1 PLUS).
Oldószermentes és EMICODE EC1 plus besorolású
Biztonságos az emberek és a környezet számára
Áthidalja a nagy illesztési különbségeket, amelyek így ellenállóvá válnak a csapóesővel szemben
A szalag nagy tűréshatára miatt az összetevők mozgása kompenzálható, és a szokásos építési tűréshatárok hatékonyabban áthidalhatók. Ez csökkenti a felhasználandó szalagméretek számát.
Víztaszító, ugyanakkor vízgőzáteresztő
Megfelelően összenyomott állapotban a szalag csapóesővel szemben tömít; azonban a páraáteresztő képességének köszönhetően kiváló nedvesség-kompenzálást biztosít.
Fugatömítő rendszerek az ift tanúsító program QM360: 2014, Reg. sz. 188 7050098 szerint
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A helyreállási idők nem részei semmilyen konkrét előírásnak, és csak tapasztalati értékeken alapulnak. A visszaállási idők a tárolási időtől és a tárolási és feldolgozási hőmérséklettől függenek. Minél hosszabb a tárolási idő és minél kisebb a feldolgozási hőmérséklet, annál hosszabbak a helyreállási idők.
Amennyiben a fugatömítő szalag szabadon ki van téve az időjárás hatásainak, a környezeti hatások elszíneződést és patinaképződést okozhatnak a szalag felületén. Ez nem minősül műszaki hibának, és nem gyengíti a szalag műszaki tulajdonságait, feltéve, hogy a szalag alkalmazására a várható maximális fugaszélességen belül kerül sor.
Az UV-sugárzással és az időjárási hatásokkal szembeni ellenállás csak akkor biztosítható, ha a felszerelést úgy hajtják végre, hogy csapóesővel szemben ellenálljon.
Fugatömítő rendszerek az ift tanúsító program QM360: 2014, Reg. sz. 188 7050098 szerint
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Működés:
Az előtömörített, egyoldalas öntapadós VKP Plus tömítőszalag megbízhatóan és tartósan tömíti a csatlakozásokat. A nyomás megszüntetése után a tömítőszalagban rugalmasság alakul ki, amely szilárdan nekifeszül az illesztési felületeknek, és az illesztések egyenetlen területeit is kiegyenlíti. A szerelési időtartamtól függően a nem-tapadó oldalon kialakul egy enyhe kötődés a szomszédos építőanyaghoz.
Az építőiparban:
Dilatációs hézagok, előregyártott elemek közötti tömítések, ablak- és ajtóillesztések, válaszfalak.
Általános ipar felhasználás:
Konténer gyártás, klímaberendezések, gépek és berendezések gyártása stb.
- Tisztítsa le az olajat, zsírt és lazán tapadó anyagokat az illesztésről/felületről
- Távolítsa el a takarópapírt a tömítőszalagról
- Helyezze a tömítőszalagot a felületre, vagy közvetlenül a tekercsről fektesse az illesztésbe, és enyhén nyomja rá
- Vágjon le kb. 2 cm-t a szalag elejéről és a végéről
- Helyezze el a szalagot úgy, hogy ne legyen átfedés; ne hajlítsa meg a szalagot a sarkon
- Tegyen hozzá kb. 2 cm/m extra hosszt, amikor méretre vágja a szalagot
- A tömítési funkció felgyülemlett víz esetén nem biztosított
- Kérjük, vegye figyelembe a megadott illesztési szélességet. Csak ez esetben garantálható a csapóesővel és UV-sugárzással szembeni ellenállóság.
![]() | |
Szín | Fekete |
Kémiai bázis | Nyitott cellás, finom poliuretán hab |
Szélesség | 20 mm |
Min./max. hézagszélesség záporesővel szembeni ellenállósághoz | 4-7 mm |
Tekercshossz | 8,0 m |
Min. záporesővel szembeni ellenállóság (nyomás)/feltételek | 600 Pa / A DIN 18542-BG1 előírásaival összhangban |
Építőanyag-osztály/feltételek | B1 – Nehezen gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban |
Max. vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ | 100 |
UV állóság | Igen, csapóesővel szemben ellenálló beépítés esetén |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 90 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 5°C és 25°C között |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
| Az illesztésben létrejövő táguláshoz szükséges idő* | |
| 0 °C | Max. 10 nap |
| 10 °C | 48 óra |
| 20 °C | 3 óra |
| 30 °C | 10 perc |
| * Figyelmeztetés: A visszaállási idők nem részei semmilyen konkrét előírásnak, és csak tapasztalati értékeken alapulnak. A visszaállási idők a tárolási időtől és a tárolási és feldolgozási hőmérséklettől függenek. Minél hosszabb a tárolási idő és minél kisebb a feldolgozási hőmérséklet, annál hosszabbak a visszaállási idők. | |