Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VHM Multi Performance ponthegesztés fúró DIN 1897

SC ponthegesztés fúró, DIN 1897, 4 vágóél, Magma
PONTHEG-LEFÚRÓ-DIN1897-VHM-4ÉLŰ-8X79MM

Cikksz. 0710789080
EAN 4061975387127

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VHM Multi Performance ponthegesztés fúró DIN 1897

Cikksz. 0710789080
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
Univerzális, nagy teljesítményű ponthegesztés fúró ponthegesztések szétbontásához minden típusú karosszérialemezeken, beleértve a nagy szilárdságú alkatrészeket (BTR, BOR, stb.) minden gépjárművön, pl. A-oszlopokon, B-oszlopokon, küszöbökön, stb.

A szerszám 4 vágóéllel rendelkezik az olyan nagy igényeket támasztó munkákhoz, ahol a kompromisszum nem lehetséges



Nagy teljesítményű vágás


Akár 100%-kal gyorsabb a hagyományos 3 vágóélű keményfém ponthegesztés marókhoz képest



Rendkívül tartós


Akár 100%-kal hosszabb élettartam a hagyományos, keményfém ponthegesztésfúrókhoz képest



Rendkívül robusztus


Akár 100%-kal gyorsabb a hagyományos 3 vágóélű keményfém ponthegesztés marókhoz képest



Maximális kényelem


Optimális fúrási teljesítmény a hegesztési ponton történő kitűnő központosításnak köszönhetően



MAGMA többrétegű bevonat


  • Nagy hő- és oxidációs stabilitás (üzemi hőmérséklet 800 °C-ig)

  • Rendkívül robusztus és kopásálló (keménység: kb. 3500 HV)

  • Akár 9-szer tartósabb, mint a ponthegesztés maró

  • Akár kétszer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz, pl. TiN-hez képest


Háromoldalú szár a kézi fúrógépekkel végzett gyorsabb és kényelmesebb munkáért


  • Nincs fúrótokmány forgás

  • Optimális erőátvitel

  • A fúrótokmány sérülések ellen védett

  • A fúrótokmány nyitásához és a zárásához minimális erőfeszítés szükséges
Megjegyzés
  • Sűrített levegős gépekkel (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.) nem használható

  • Ne használja ütvefúrós befogótokmányokkal ellátott fúrókkal vagy orsókon
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális 3-pofás fúrótokmányú fúrógépekhez

Útmutató
  • A keményfém rendkívül kemény, ezért különösen rideg és törésre hajlamos, amennyiben nem kezelik megfelelően.

  • Állítsa a hegyet a helyes szögbe. Először pozicionálja középen a vágószerszámot, azután egyenletes felületi nyomás alkalmazásával végezze el a marást

  • Kerülje a gyors alkalmazást, az oldalirányú ütközéseket, és semmilyen körülmények között se ejtse el a fúrógépet

  • Ha lehetséges, használjon hűtőfolyadékot/kenőanyagot

Minőség

ZEBRA-Premium

Vágóél anyaga

VHM

Bevonat

Magma többrétegű bevonat

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1500 N/mm²

Átmérő

8 mm

Hosszúság

79 mm

Forgácsbarázda hossz

37 mm

Szárátmérő

8 mm

Száralak

Háromlapú csap

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz