VDE vízpumpa fogó, DIN ISO 8976 - IEC 60900
VDE vízpumpafogó, 2-K nyél, állítható
VÍZPUMPAFOGÓ-VDE-2C-MARKOLAT
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A nyomógombos állítással rendelkező, önbefogó vízpumpafogó kényelmes és gyors kezelést tesz lehetővé
- Közvetlenül a munkadarabon elvégezhető pontos, biztonságos beállítások
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű kényelmes nyél a kényelmes munkavégzéshez
- Edzett precíziós fogak a nagy kopásállóságért
- Hatalmas befogási kapacitás keskeny kivitelben
Adatlapok(X)
| Hosszúság (L) | 255 mm | 
| Hosszúság collban (L) | 10 hüvelyk | 
| Min./max. befogási tartomány | 10-46 mm | 
| Bevonat | Krómozott | 
| Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag | 
| Szabványok | ISO 8976, EN 60900 |