VDE torque wrench 3/8 inch
VDE torque wrench 3/8 inch
Obj. č. 071500305
EAN 4065746608008
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Velikost hrotu | 3/8 |
Min. rozsah měření utahovacího momentu | 5 Nm |
Max. rozsah měření utahovacího momentu | 25 Nm |
Hodnota na stupnici | 0,5 nm |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
ISO | 6789-2 |
Materiál rukojeti | 1složkový plast |
Délka | 305 mm |
Délka páky | 100 mm |
Výška hlavy ráčny | 60 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem | 78 mm |
Průměr rukojeti | 50 mm |
Šířka ráčnové hlavy | 40 mm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 5-25 Nm |