VDE torque wrench 1/2 inch
VDE torque wrench 1/2 inch
Obj. č. 071500505
EAN 4065746607995
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Velikost hrotu | 1/2 |
Min. rozsah měření utahovacího momentu | 20 Nm |
Max. rozsah měření utahovacího momentu | 120 Nm |
Hodnota na stupnici | 1 nm |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
ISO | 6789-2 |
Materiál rukojeti | 1složkový plast |
Délka | 420 mm |
Délka páky | 300 mm |
Výška hlavy ráčny | 60 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem | 87 mm |
Průměr rukojeti | 50 mm |
Šířka ráčnové hlavy | 50 mm |
Povrch | 0 - nehodí se |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1200,000 g |
Materiál | 0 - nehodí se |