VDE precíziós csavarhúzó, lapos
VDE finommechan. csavarhúzó, sliccelt
CSAVARHÚZÓ-MŰSZERÉSZ-VDE-SL0,5X3,0X75MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyedileg bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel
- Gyártási év feltüntetve
- Hideg ütésteszt -40 °C hőmérsékleten (C jelzés)
- Szár: szigetelt, barnított, hengeres szár
- Hegy: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 0,5 x 3 mm |
Pengehossz | 75 mm |
Fogantyúhossz / Fogantyúszélesség | 100 / 20 mm |
Pengehossz collban | 3 hüvelyk |
Egyéb szabvány | IEC 60900:2004 |