Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE precíziós csavarhúzó, lapos

VDE finommechan. csavarhúzó, sliccelt
CSAVARHÚZÓ-MŰSZERÉSZ-VDE-SL0,4X2,5X75MM

Cikksz. 0613486025

EAN 4045727082898

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE precíziós csavarhúzó, lapos

Cikksz. 0613486025
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
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
  • Egyedileg bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel

  • Gyártási év feltüntetve

  • Hideg ütésteszt -40 °C hőmérsékleten (C jelzés)

  • Szár: szigetelt, barnított, hengeres szár

  • Hegy: DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, IEC 60900

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

Horony

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

0,4 x 2,5 mm

Pengehossz

75 mm

Fogantyúhossz / Fogantyúszélesség

100 / 20 mm

Pengehossz collban

3 hüvelyk

Egyéb szabvány

IEC 60900:2004

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk