VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE oldalvágó, DIN ISO 5749 IEC60900, 1K nyél
VDE.OLDALCSÍPŐFOGÓ 160MM AUDI
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- Erőtakarékos, tiszta vágás a mart precíziós vágóélnek köszönhetően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületvágást biztosít
- Keskeny fej az optimális hozzáférhetőség érdekében
- Egykomponensű kényelmes nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Pengék: Indukciósan edzett precíziós élek
- Felület: Teljesen köszörült és krómozott felület
- Csukló: Betétes
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 160 mm |
Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén | 4 mm |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 2.8 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 2 mm |
EN szabvány | 60900 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
ISO | 5749 |
Markolat anyaga | Műanyag |