Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE nagy teherbírású oldalvágó DIN ISO 5749, IEC 60900

VDE erő-oldalvágó. ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
FOGÓ-OLDALCSÍPŐ-ERŐSÍTETT-VDE-L200MM

Cikksz. 071401 597

EAN 4050641965448

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE nagy teherbírású oldalvágó DIN ISO 5749, IEC 60900

Cikksz. 071401 597
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
Rugóacél, kemény és lágy huzalok vágásához
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • Erőtakarékos, tiszta vágás a mart precíziós vágóélnek köszönhetően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, valamint precíz éleket biztosít, még maximális terhelés esetén is

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Pengék: indukciósan edzett precíziós élek

  • Felület: teljesen köszörült és krómozott

  • Csukló: Felfekvő, rákovácsolt tengely
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

200 mm

Hosszúság collban (L)

8 hüvelyk

Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén

4 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

3 mm

Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén

2,5 mm

Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén

4,5 mm

EN szabvány

60900

ISO

5749

Markolat anyaga

Polivinil-klorid

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk