VDE metrikus csillagkulcs
VDE csillagkulcs, süllyesztett közepű, EN 60900
VDE CSILLAGKULCS 19MM
Cikksz. 0715002319
EAN 4062856056057




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus csillagkulcs, VDE szerinti
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- Bevált króm-vanádium acélból
- A hajlított forma lehetővé teszi a csavarozást a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Kétszínű borítású fogantyú az optimális szigetelés és a biztonságos fogás érdekében
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás (A) | 19 mm |
Gyűrű külső átmérője (B) | 34,8 mm |
Fogantyú átmérője (C) | 27 mm |
Hosszúság (L1) | 237 mm |
Fogantyú hossza (L2) | 136 mm |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szabványok | DIN 7447 |
Magasság (H) | 26 mm |