VDE laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE laposfogó, DIN ISO 5745, IEC 60900
LAPOS FOGÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot biztosít a szorítópofáknak
- Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Teljesen köszörült és krómozott felület
- Recézett megfogófelületek
- Beültetett csukló
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 160 mm |
Hosszúság collban (L) | 6-1/4 hüvelyk |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Fogantyú anyaga | 1 komponensű műanyag |
Pofaszélesség (W3) | 18 mm |
Pofacsúcs szélessége (W4) | 6 mm |
Pofavastagság (T1) | 9.5 mm |
Pofacsúcs vastagsága (T2) | 9.5 mm |
Pofahossz (L3) | 30 mm |
EN szabvány | 60900 |