Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

FOGÓ-KOMBINÁLT-VDE-L180MM

Cikksz. 071401 575

EAN 4050642466647

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

Cikksz. 071401 575

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
  • A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít

  • Az extra-hosszú vágóél vastagabb kábelekhez is használható

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél széles VDE gallérral a kényelmes és biztonságos munkavégzésért

  • Induktívan edzett precíziós vágóélek

  • Recés ívelt nyílás kerek anyagok megfogásához

  • Teljesen csiszolt és krómozott felület

  • Beültetett csukló
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

180 mm

Hosszúság collban (L)

7 hüvelyk

Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén

3,4 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

2,2 mm

Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben

12 mm

Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén

16 mm²

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

ISO

5746

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk