VDE kerekcsőrű fogó DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE kerekcsőrű fogó, ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900
KEREK-CSŐRŰ-FOGÓ-VDE-(CR)-L160MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot biztosít a precíziós pofáknak
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Felület: Teljesen köszörült és krómozott felület
- Pofák: Kerek, sima
- Csukló: Betétes
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 160 mm |
Hosszúság collban (L) | 6-1/4 hüvelyk |
Pofahossz (L3) | 26 mm |
Pofavastagság (T1) | 9 mm |
Pofacsúcs vastagsága (T2) | 3 mm |
Pofaszélesség (W3) | 18 mm |
EN szabvány | 60900 |
Markolat anyaga | Polivinil-klorid |
ISO | 5745 |