VDE kábelvágók normál: EN 60900. IEC 900.
VDE kábelvágó sodrott réz-/alum.-vez.
KÁBELVÁGÓ-VDE-D27MM-L580MM
Cikksz. 071507 53
EAN 4011231725613
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fogantyú: merítve szigetelt, ütésálló műanyag
- Vágóél: edzett, precíziósan köszörült –> működés a kábelek préselése nélkül
- Forgócsapos karok: erőátvitel -> vagyis minimális erő szükséges
- Csukló: állítható csavarkötés
- Fej: kovácsolt speciális acél, cserélhető
- Alkalmazás: Vágás, csupaszítás
Acéldrót vágására nem ajánlott
Adatlapok(X)
Többeres réz- és alumíniumkábelekhez
Hosszúság (L) | 580 mm |
Hosszúság collban (L) | 24 hüvelyk |
Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben | 27 mm |
Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén | 150 mm² |
EN szabvány | 60900 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!