VDE hajlított, kerek laposfogó
VDE hajlított, kerek laposfogó
FOGÓ-LAPOS-VDE-FERDE-L210MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Védi az ízületeket és izmokat
Kényelmes, nem fárasztó fogás
Univerzálisan alkalmazható számos funkcióval
- Recés ívelt nyílás a csavarok meghúzásához
- Érvéghüvelyek préselése (alacsony feszültségű tartomány)
- Precíz és erőteljes vágási művelet
- 1,5 és 2,5 mm²-es kábelek csupaszítása
Hosszú élettartam és precíz markolási és vágási felületek
Kiváló minőségű szerszámacél
Biztonságos munkavégzés
Ergonomikus, csúszásmentes, kényelmes fogású, kétkomponensű nyél széles VDE gallérral
Induktívan edzett precíziós vágóélek
Teljesen köszörült és krómozott felület
Beültetett csukló nyitórugóval
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 210 mm |
Hosszúság collban (L) | 8-1/2 hüvelyk |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén | 5,9 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 2,5 mm |
Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben | 13 mm |