VDE fogantyú
VDE markolat tartalék szárakhoz
CSAVARHÚZÓ-FOGANTYÚ-VDE
 
				 
				 
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
10000 V-on egyedileg bevizsgálva
Adatlapok(X)
| Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag | 
| Szabványok | IEC 60900:2018 | 
| Fogantyúhossz / Fogantyúszélesség | 93 / 33 mm | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!