Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE erő-kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

VDE erő-kombinált fogó
VDE KOMBINALTFOGO

Cikksz. 071501 80

EAN 4024835441049

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE erő-kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

Cikksz. 071501 80
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
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz fogást és vágást biztosít

  • Extra hosszú vágóél a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is

  • Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Pengék: indukciósan edzett precíziós élek

  • Ívelt nyílás a hengeres anyagok megfogásához

  • Teljesen köszörült és krómozott felület

  • Csukló: betétes, áttételes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

200 mm

Hosszúság collban (L)

8 hüvelyk

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

2,8 mm

Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén

2,2 mm

Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben

13 mm

EN szabvány

60900

Markolat anyaga

1 komponensű műanyag

Bevonat

Krómozott

Anyag

Acél

ISO

5746

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk