VDE elosztódoboz, WMini
VDE kábelelosztó doboz, WMini
EL.EÁGAZTATÓ DOBOZ
Cikksz. 097505043
EAN 4024835696593
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN EN 60670 (VDE 0606) szabvány szerint
Adatlapok(X)
Védett telepítéshez (kültéri)
Szűk helyekhez, pl. kábelcsatornákhoz
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 89 x 43 x 37 mm |
Szín | Világosszürke RAL 7035-höz hasonló |
Vezeték-bevezetések száma | 10 darab |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Névleges feszültség | 400 V/AC |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 40 °C |
Alsó rész anyaga | Polietilén |
Felsőrész anyaga | PP – Polipropilén |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |