Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE elosztó doboz, WFK 2 Öntömítő, puha membrános belépési pontokkal

VDE kábelelosztó doboz, WFK2
ELÁGAZÓ DOBOZ FALON KÍVÜL 93X93X54M

Cikksz. 0975050120
EAN 4038898847632

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Nagy csatlakozási felület

  • Nagyon robusztus (ütésálló és törhetetlen)

  • Plastofast nemesacél csavarok a fedél biztonságos rögzítésére

A DIN EN 60670 (VDE 0606) szabvány szerint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Védett kültéri telepítés a DIN VDE 0100-737 (beltéri) szabvány szerint

Hosszúság x Szélesség x Magasság

93 x 93 x 54 mm

Szín

Világosszürke RAL 7035-höz hasonló

Kivitel

Szorítókapocs nélkül

Max. kábelkeresztmetszet

4 mm²

Vezeték-bevezetések száma

7 darab

Vezeték-bevezetések száma, padló

1 darab

Min./max. tömítési tartomány

2-16 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 65

Ütésállóság

IK07

Névleges feszültség

690 V/AC

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-25 eddig: 40 °C

Anyag

PS – polisztirol

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábel tömszelence, poliamid Az EN 60423/EN 62444 szerinti metrikus menet

TÖMSZELENCE-PA-VSZÜRKE-M20X1,5-EURO

x 100 db
Ellenanya, poliamid Az EN 60423 szerinti metrikus menet

ELLENANYA TÖMSZEL-HEZ M20X1,5

x 100 db