Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VDE villanyszerelő fogó, IEC (60900) - FOGÓ-VILLANYSZERELŐ-VDE-L170MM VDE villanyszerelő fogó, IEC (60900) - FOGÓ-VILLANYSZERELŐ-VDE-L170MM
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/rkF2cDmVuKQ

VDE villanyszerelő fogó, IEC (60900) - FOGÓ-VILLANYSZERELŐ-VDE-L170MM - 1
VDE villanyszerelő fogó, IEC (60900) - FOGÓ-VILLANYSZERELŐ-VDE-L170MM - 2

VDE villanyszerelő fogó, IEC (60900)

VDE villanyszerelő fogó
FOGÓ-VILLANYSZERELŐ-VDE-L170MM

Cikksz. 071401 588
EAN 4050641883841

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE villanyszerelő fogó, IEC (60900)

Cikksz. 071401 588
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
3 szerszám egyetlen fogóban: Elektromos kábelek vágásához és lecsupaszításához

A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához


1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)



3-az-1-ben szerszám


  • Kényelmes kezelés szerszámcsere nélkül

  • Oldalvágó funkció

  • Csupaszítás ergonomikus húzómozdulattal


Ergonomikus nyél a biztonságos munkavégzéshez


Csúszásmentes, kényelmes fogású, 2K nyél széles VDE gallérral.



Induktívan edzett precíziós vágóélek



Teljesen köszörült és krómozott felület



Beültetett csukló

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

8–12 mm átmérőjű kerek kábelekhez és nyirkos helyiségekben használatos kábelekhez, pl. NYM 3 x 1,5 mm² – 5 x 2.5 mm².


Elosztókból, fali és elosztódobozokból, kapcsolódobozokból, kapcsolószekrényekből kilógó vezetékekhez, valamint meglazult csatlakozásokhoz. Villanyszereléshez, fűtés- és szellőzőrendszer szereléséhez, rendszertelepítéshez, kiállásépítéshez, konyhai szereléshez és más, hasonló szakértelmet igénylő munkához alkalmas.

Hosszúság

170 mm

Max. huzalkeresztmetszet

1,5-2,5 mm²

Anyag

Acél, speciálisan edzett

Bevonat

Krómozott

EN szabvány

60900

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk