VDE egykezes racsnis kábelvágó EN 60900, IEC 900
VDE egykezes racsnis kábelvágó
RACSNIS KÁBELVÁGÓ-VDE-D52MM-L280MM
Cikksz. 071507 56
EAN 4024835849883
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fogantyú:
- Szigetelt hüvely
- Csúszásmentes
Penge:
- Többeres réz- és alumíniumkábelekhez
- Működés a kábelek préselése nélkül
- Edzett
- Precíziós köszörülésű
Az ollók tetszőleges vágóhelyzetben rögzíthetők
Karok:
Egykezes használat, optimális vágókaros erőátvitel
Csukló:
Racsnis mechanika
Acéldrót vágására nem alkalmas.
Adatlapok(X)
Vágás, csupaszítás.
Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben | 52 mm |
Hosszúság (L) | 280 mm |
Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén | 380 mm² |
Hosszúság collban (L) | 7 hüvelyk |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!