VDE csupaszítófogó, IEC 60900
VDE kábelcsupaszító fogó, 1K nyél, IEC 60900
BLANKOLÓFOGÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precizitást biztosít
- A fogó automatikus kinyílik a nyitórugónak köszönhetően
- Egykomponensű kényelmes nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- A beállítócsavar a recézett anyával rögzíthető
- Felület: síkköszörült és krómozott
- Betétes csukló
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 160 mm |
Hosszúság collban (L) | 6 hüvelyk |
Max. huzalátmérő (Ø) | 5 mm |
Max. huzalkeresztmetszet | 10 mm² |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
EN szabvány | 60900 |
Markolat anyaga | 1 komponensű műanyag |