VDE csavarhúzó, laposfejű, extrakeskeny
VDE csavarhúzó, laposfejű, extrak.
CSAVARHÚZÓ-KESKENY-VDE-SL1,0X5,5X125MM
ZEBRA
Cikksz.
061363155
EAN 4052712058769
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
Könnyű hozzáférés a mélyen fekvő csavarokhoz és rugóelemekhez.
- Csökkentett átmérőjű szigetelt szár kritikus munkaterületekre
- Nem sérül a szigetelés
- A markolat végén az adott csavarfej szimbólumával a gyors azonosítás érdekében
- Szár: feketére oxidált kivitelben
- Behajtás: DIN ISO 2380-I-A
Az IEC 60900 szabványnak megfelelően egyedileg bevizsgálva
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Kapcsolószekrények, elosztódobozok, megszakítók, terminál blokkok és biztosítékok.
Külső négyszög hajtás | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 1 x 5,5 mm |
Pengehossz (A) | 125 mm |
Fogantyú hossza (B) | 96 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |