VDE csavarhúzó, plusz-mínusz (PZ) az EN 60900:20012 előírásai szerint
VDE csavarhúzó, plusz/mínusz, PZ
VDE-CSAVARHÚZÓ-PZ-1X80
Cikksz. 06136391
EAN 4045989398515
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kombinált profil előnyei:
Csökkenti a csúszást és nagyobb nyomatékátvitelt biztosít
Szár: Bronzbevonatú, szigetelt
Kihajtás: Kombinált profil, PZ/lapos fejű
Szabvány: IEC 60900:2012
Adatlapok(X)
Kapcsolószekrények, elosztódobozok, megszakítók, sorkapcsok és biztosítékok
Külső négyszög hajtás | PZ1 + horony |
Pengehossz (A) | 80 mm |
Fogantyú hossza (B) | 96 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |