VDE csavarhúzó, plusz-mínusz (PZ) az EN 60900:20012 előírásai szerint
VDE csavarhúzó, plusz/mínusz, PZ
CSAVARHÚZÓ-VDE-SL-PZ-2X100
Cikksz. 06136392
EAN 4045989398522
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kombinált profil előnyei:
Csökkenti a csúszást és nagyobb nyomatékátvitelt biztosít
Szár: Bronzbevonatú, szigetelt
Kihajtás: Kombinált profil, PZ/lapos fejű
Szabvány: IEC 60900:2012
Adatlapok(X)
Kapcsolószekrények, elosztódobozok, megszakítók, sorkapcsok és biztosítékok
Külső négyszög hajtás | PZ2 + horony |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |