VDE csavarhúzó, laposfejű, extrakeskeny
CSAVARHÚZÓ-KESKENY-VDE-SL0,8X4X100MM
Cikksz. 061363140
EAN 4052712010446
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csökkentett átmérőjű szigetelt szár kritikus munkaterületekre
- Nem sérül a szigetelés
- A markolat végén az adott csavarfej szimbólumával a gyors azonosítás érdekében
- Szár: feketére oxidált kivitelben
- Behajtás: DIN ISO 2380-I-A
Az IEC 60900 szabványnak megfelelően egyedileg bevizsgálva
Adatlapok(X)
Kapcsolószekrények, elosztódobozok, megszakítók, terminál blokkok és biztosítékok.
![]() | |
Külső négyszög hajtás | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 0,8 x 4 mm |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 83 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 27 mm |