Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE csavarhúzó, laposfejű, extrakeskeny

CSAVARHÚZÓ-KESKENY-VDE-SL0,4X2,5X80MM

Cikksz. 061363125

EAN 4052712010378

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE csavarhúzó, laposfejű, extrakeskeny

Cikksz. 061363125

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Könnyű hozzáférés a mélyen fekvő csavarokhoz és rugóelemekhez.
  • Csökkentett átmérőjű szigetelt szár kritikus munkaterületekre

  • Nem sérül a szigetelés

  • A markolat végén az adott csavarfej szimbólumával a gyors azonosítás érdekében

  • Szár: feketére oxidált kivitelben

  • Behajtás: DIN ISO 2380-I-A

Az IEC 60900 szabványnak megfelelően egyedileg bevizsgálva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kapcsolószekrények, elosztódobozok, megszakítók, terminál blokkok és biztosítékok.

Külső négyszög hajtás

Horony

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

0,4 x 2,5 mm

Pengehossz (A)

80 mm

Fogantyú hossza (B)

83 mm

Fogantyúszélesség (C)

27 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk