Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú

CSAVARHÚZÓ-VDE-SL1.2X6.5X150MM

Cikksz. 0613631065

EAN 4038898273936

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú

Cikksz. 0613631065
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
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
  • Szár: barnított, szigetelt

  • Hegy: A DIN ISO 2380-1-B szabvány szerint

  • Egyedileg bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel

  • Gyártási év feltüntetve

  • Szigorúbb hideg ütésteszt

Szabvány: IEC 60900

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

Horony

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

1,2 x 6,5 mm

Pengehossz (A)

150 mm

Fogantyú hossza (B)

106 mm

Fogantyúszélesség (C)

35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk