Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE csavarhúzó, kereszthornyos fej, PH, extra keskeny

CSAVARHÚZÓ-KESKENY-VDE-PH2X100MM

Cikksz. 061363220

EAN 4052712010484

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE csavarhúzó, kereszthornyos fej, PH, extra keskeny

Cikksz. 061363220

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Könnyű hozzáférés a mélyen fekvő csavarokhoz és rugóelemekhez
  • Csökkentett átmérőjű szigetelt szár kritikus munkaterületekre

  • Nem sérül a szigetelés

  • A markolat végén az adott csavarfej szimbólumával a gyors azonosítás érdekében

  • Szár: feketére oxidált kivitelben

  • Behajtás: DIN ISO 8764-I-PH

Az IEC 60900 szabványnak megfelelően egyedileg bevizsgálva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Vezérlő- és elosztódobozokhoz, automatikus megszakítókhoz, tartólécekhez, relékhez stb.

Külső négyszög hajtás

PH2

Szabványok

8764, IEC 60900:2004

Pengehossz (A)

100 mm

Fogantyú hossza (B)

106 mm

Fogantyúszélesség (C)

35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk