VDE csavarhúzó, kereszthornyos fej, PH, extra keskeny
CSAVARHÚZÓ-KESKENY-VDE-PH1X80MM
Cikksz. 061363210
EAN 4052712010477
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csökkentett átmérőjű szigetelt szár kritikus munkaterületekre
- Nem sérül a szigetelés
- A markolat végén az adott csavarfej szimbólumával a gyors azonosítás érdekében
- Szár: feketére oxidált kivitelben
- Behajtás: DIN ISO 8764-I-PH
Az IEC 60900 szabványnak megfelelően egyedileg bevizsgálva
Adatlapok(X)
Vezérlő- és elosztódobozokhoz, automatikus megszakítókhoz, tartólécekhez, relékhez stb.
![]() | |
Külső négyszög hajtás | PH1 |
Szabványok | 8764, IEC 60900:2004 |
Pengehossz (A) | 80 mm |
Fogantyú hossza (B) | 96 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |