VDE csavarhúzó, TX
VDE csavarhúzó, TX PB
CSAVARHÚZÓ-VDE-TX10
Cikksz. 061362310
EAN 4052712540219
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: feketére oxidált, szigetelt
- Tipp: Belső kulcsnyílású TX, Black Point
- A gyors azonosításért a csavarfej jelölése és mérete a nyél végén található
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | TX10 |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B ) | 83 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 27 mm |
Szabványok | IEC 60900:2018 |