VDE csavarhúzó, PZ, kereszthornyos fej
Kereszthornyos VDE csavarhúzó, PZ,
CSAVARHÚZÓ-VDE-PZ2X100MM
Cikksz. 06136332
EAN 4038898274087
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: feketére oxidált, szigetelt
- Hajtás típusa: ISO 8764-PZ
- Szabvány: DIN 7438, IEC 60900
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | PZ2 |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |