Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE csavarhúzó Hatszög csatlakozáshoz

VDE csavarhúzó, hatlapfejű
CSAVARHÚZÓ-DUGÓKULCS-FEJŰ-VDE-SW12
ZEBRA

Cikksz. 061363612
EAN 4038898274438
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Feszültség alatti alkatrészeken végzett munkához 1000 voltig (AC), illetve 1500 voltig (DC)
  • Szár: feketére oxidált, szigetelt

  • Tipp: DIN 475/2

  • Szabvány: DIN 7445, IEC 60900
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

12 mm

Pengehossz (A)

125 mm

Fogantyúhossz / Fogantyúszélesség (B / C)

114 / 38 mm

Pengehossz collban

5 hüvelyk

Hosszúság

239 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk