VDE csavarhúzó Hatszög csatlakozáshoz
VDE csavarhúzó, hatlapfejű
CSAVARHÚZÓ-DUGÓKULCS-FEJŰ-VDE-SW10
Cikksz. 061363610
EAN 4038898274384
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: feketére oxidált, szigetelt
- Tipp: DIN 475/2
- Szabvány: DIN 7445, IEC 60900
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 10 mm |
Pengehossz (A) | 125 mm |
Fogantyúhossz / Fogantyúszélesség (B / C) | 106 / 35 mm |
Pengehossz collban | 5 hüvelyk |
Hosszúság | 231 mm |