VDE-Umschaltknarre 1/2 Zoll
VDE-Umschaltknarre 1K Isolierung 1/2 Zoll
KNAR-UMSCH-VDE-1/2ZO
Art.-Nr. 0715005012
EAN 4065746388405
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnellentriegelung mit Sicherheitstaste
- Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
Für 1.000 V AC und 1.500 V DC isoliert, alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beachten
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Anzahl Zähne | 45 STK |
Länge (L1) | 255 mm |
Grifflänge (L2) | 110 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 32 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (D2) | 72 mm |