Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VDE Multifunktion Installationszange

VDE Multifunktion Installationszange
INSTLZANG-VDE-MULTIFUNKT-200MM

Art.-Nr. 071401 511

EAN 4046777690750

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE Multifunktion Installationszange

Art.-Nr. 071401 511

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Multifunktionszange für die Elektroinstallation

6 Funktionen in einer Zange


  • Greifen von Flach- und Rundmaterial

  • Biegen

  • Entgraten

  • Kabelschneiden

  • Abisolieren

  • Crimpen von Aderendhülsen


Eigenschaften


  • Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet)

  • Markante Aussenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²

  • Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²

  • Schneidkapazität von Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC).

Länge

200 mm

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-15 mm²

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt, matt satiniert

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen