Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VDE-Kabelschere mit Einfachschneide

VDE-Kabelschere mit Einfachschneide
KBLSHER-VDE-L160MM

Art.-Nr. 071401 585

EAN 4050642466692

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Kabelschere mit Einfachschneide

Art.-Nr. 071401 585
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
Zum Schneiden von Kupfer- und Alu-Kabel

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)



Lange Standzeit und Präzision der Schneidflächen


Gewährleistet durch hochwertigen Werkzeug-Stahl



Leichter und verformungsfreier Schnitt durch ein- und mehrdrähtige Kabel


Spezielle Scheren-Geometrie



Optimale Kraftübertragung


2-stufiges Arbeiten mit der Doppelschneide



Sicheres Arbeiten


Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen



Gehärtete Präzisionsschneiden



Oberfläche geschliffen und verchromt



Geschraubtes und nachstellbares Gelenk

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

160 mm

Länge Zoll (L)

6 in

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

15 mm

Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU

50 mm²

EN-Norm

60900

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen