VDE-Kabelabzweigkasten WMini
VDE-Kabelabzweigkasten WMini
FRAK-VDE-GRAU-IP54-89X43X37MM
Art.-Nr. 097505043
EAN 4024835696593
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für die geschützte Installation (Innenbereich)
Für beengte Umgebungen, z.B. Kabelkanäle
Typbezeichnung | Baugleich Mini 25 mm |
Länge x Breite x Höhe | 89 x 43 x 37 mm |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Anzahl Kabeleinführungen | 10 STK |
Schutzart IP | IP 54 |
Nennspannung | 400 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Werkstoff Unterteil | Polyethylen |
Werkstoff Oberteil | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |