Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VDE-Flachrundzange abgewinkelt

VDE-Flachrundzange abgewinkelt
FLRDZANG-VDE-ERGO-ABGWNKL-L210MM

Art.-Nr. 071401 594

EAN 4052703693450

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Flachrundzange abgewinkelt

Art.-Nr. 071401 594
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
Ergonomische Zange zum Greifen, Schneiden, Biegen, Abisolieren und Verpressen

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)



Schonung von Gelenken und Muskulatur


Dank entspannter und ermüdungsfreier Haltung der Hand



Universeller Einsatz durch viele Funktionen


  • Anziehen von Schrauben durch profiliertes Brennerloch

  • Verpressen von Aderendhülsen (Niedervolt-Bereich)

  • Präzises und kraftvolles Schneiden

  • Abisolieren von Leitern von 1,5 und 2,5 mm²


Lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen


Hochwertiger Werkzeug-Stahl



Sicheres Arbeiten


Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen



Induktiv gehärtete Präzionsschneiden



Oberfläche rundum geschliffen und verchromt



Eingelegtes Gelenk mit Öffnungsfeder

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

210 mm

Länge Zoll (L)

8-1/2 in

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

5,9 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

2,5 mm

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen