VDE-Abisolierzange IEC 60900
VDE-Abisolierzange 1K-Griff IEC 60900
ABISOZANG-JB-VDE-160MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision
- Selbständiges Öffnen der Zange durch Öffnungsfeder
- 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Einstellschraube ist mit Rändelmutter fixierbar
- Oberfläche rundum geschliffen und verchromt
- Gelenk ist eingelegt
Datenblätter(X)
Länge (L) | 160 mm |
Länge Zoll (L) | 6 in |
Drahtdurchmesser max. (Ø) | 5 mm |
Drahtquerschnitt max. | 10 mm² |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
EN-Norm | 60900 |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |