Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VDE-Abisolierzange IEC 60900

VDE-Abisolierzange 2K-Griff IEC 60900
ABISOZANG-JB-VDE-160MM

Art.-Nr. 071401 570

EAN 4050642466593

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
VDE-Abisolierzange IEC 60900

Art.-Nr. 071401 570

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Exaktes und müheloses Abisolieren von Kabeln und Litzen mit Kunststoff- oder Gummi-Isolierung.
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision

  • Selbständiges Öffnen der Zange durch Öffnungsfeder

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Einstellschraube ist mit Rändelmutter fixierbar

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Eingelegt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

160 mm

Länge Zoll (L)

6 in

Drahtdurchmesser max. (Ø)

5 mm

Drahtquerschnitt max.

10 mm²

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

EN-Norm

60900

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen