VDE 3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatlapú, rövid
VDE dugókulcs, 3/8 col, hatszög
VDE DUGÓKULCS 3/8" RÖVID 11 MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/754277.jpg)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Kulcsnyílás | 11 mm |
Hosszúság (L1) | 44,5 mm |
Hüvelymélység (L2) | 17 mm |
Dugókulcsmélység (L3) | 7 mm |
Dugókulcs külső átmérője | 22,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 18,6 mm |