Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE 3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatlapú, hosszú

VDE dugókulcs, 3/8 col, hatszög, hosszú
VDE DUGÓKULCS 3/8" HOSSZÚ 13 MM

Cikksz. 0715003013

EAN 4065746384322

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE 3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatlapú, hosszú

Cikksz. 0715003013
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
Szigetelt dugókulcsbetét áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Bevonat

VDE szigeteléssel

Anyag

Króm-vanádium acél

Kulcsnyílás

13 mm

Szabványok

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Hosszúság (L1)

80,5 mm

Hüvelymélység (L2)

17 mm

Dugókulcsmélység (L3)

12 mm

Dugókulcs külső átmérője

22,5 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

21,1 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk