VDE 3/8"-os dugókulcs, belső hatlapú
VDE dugókulcs, 3/8", belső hatlapú
VDE DUGÓKULCS 3/8" RÖVID INHEX SW10




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Kulcsnyílás | 10 mm |
Hosszúság (L1) | 63 mm |
Hüvelymélység (L2) | 17 mm |
Pengehossz (L3) | 16 mm |
Dugókulcs külső átmérője | 21,9 mm |