VDE 3/8 colos T-nyél
VDE T-nyél, 3/8 colos
VDE T-KULCS 3/8"
Cikksz. 071500303
EAN 4065746401913
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors szerszámcserét biztosító tokmány a dugókulcsbetétek tartós rögzítéséhez és gyors cseréjéhez
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/8 |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szabványok | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Hosszúság (L1) | 210 mm |
Fogantyúszélesség (L2) | 160 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 17 mm |