VDE-3/8 Zoll Umschaltknarre
VDE-3/8 Zoll Umschaltknarre
KNAR-UMSCH-VDE-3/8ZO-200MM
Art.-Nr. 0715003038
EAN 4052703291038
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnellauswurf dank Druckknopf mit Sicherheitsverriegelung
- Umschalthebel für Links- und Rechtslauf
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 3/8 Zoll |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120, 3124 |
Anzahl Zähne | 45 STK |
Länge (L1) | 200 mm |
Grifflänge (L2) | 95 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 27 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (D2) | 65 mm |