Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VDE-3/8 Zoll Quergriff

VDE-Quergriff 3/8 Zoll
QUERGRF-VDE-3/8ZO

Art.-Nr. 071500303

EAN 4065746401913

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-3/8 Zoll Quergriff

Art.-Nr. 071500303
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
Isolierter T-Griff für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
  • Dauerhafte Verriegelung sowie schnelles Wechseln der Steckschlüsseleinsätze dank Schnellwechselfutter
Hinweis

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

3/8 Zoll

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

VDE-isoliert

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Normen

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Länge (L1)

210 mm

Griffbreite (L2)

160 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen