Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE 3/8" TX dugókulcs, hosszú, rövid

VDE dugókulcs, 3/8 col, TX
VDE DUGÓLULCS 3/8" RÖVID TX25

Cikksz. 0715003425
EAN 4065746397377

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szigetelt dugókulcsbetét áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás

TX25

Bevonat

VDE szigeteléssel

Anyag

Króm-vanádium acél

Hosszúság (L1)

60 mm

Hüvelymélység (L2)

17 mm

Pengehossz (L3)

16 mm

Dugókulcs külső átmérője

21,9 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk